Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1059480300
Cod. Produttore
1059480300
Cod. EAN
4032248807284

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettori: M12 sagomati
  • Trasmissione: Dati e potenza
  • Serie: SAIL
  • Applicazione: Sensori e attuatori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni a 4 poli, con rivestimento in poliuretano (PUR) che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il collegamento elettrico è realizzato con connettori M12 sia lato scatola che lato campo, con ingresso cavi disposto diritto sul lato scatola e ad angolo retto sul lato campo. Il tipo di contatto a innesto è femmina (presa) lato campo e maschio (connettore) lato scatola, assicurando una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

3 m

schermato

numero di poli

4

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Connettore industriale M12 4 poli resistente polvere umidità per automazione