Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456380500
Cod. Produttore
9456380500
Cod. EAN
4032248304592

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Connettori sagomati testati
  • Trasmissione dati affidabile
  • Serie: SAIL-M12BW
  • Uso: sensori/attuatori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 4 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per garantire resistenza e durata. Dotato di collegamenti elettrici M12 sia lato scatola che lato campo, con ingressi cavi disposti ad angolo retto e piegati ad angolo per una facile installazione. I contatti a innesto sono di tipo femmina (presa) su entrambi i lati, assicurando una connessione sicura e affidabile in ambienti industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore industriale M12 4 poli per automazione robusto