Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906300150
Cod. Produttore
1906300150
Cod. EAN
4050118006629

Informazioni di prodotto

Il connettore industriale SAIL-M12GM12G-4-1.5U garantisce installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connettori sagomati e testati
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Alta affidabilità in ambienti impegnativi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure
  • Funzionamento efficiente e duraturo
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1906300150 è un componente elettrico caratterizzato dal codice identificativo SAIL-M12GM12G-4-1.5U, indicativo di un connettore industriale robusto e affidabile. Progettato per garantire connessioni sicure e stabili, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e precisione. Questo connettore si distingue per la sua costruzione di alta qualità, che assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente anche in ambienti impegnativi. La sua configurazione specifica lo rende adatto a sistemi di automazione e impianti elettrici professionali, facilitando l’installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

1,5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore con connettori sagomati per trasmissione dati automazione industriale