Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457390120
Cod. Produttore
9457390120
Cod. EAN
4032248229888

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 30 V
  • Corrente: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 1,2 m
  • Connessione: M12
  • Serie: SAIL
  • Trasmissione dati: Supportata
  • Connettori: Testati e sagomati

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con rivestimento in poliuretano (PUR), progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza in ambienti industriali. Dotato di tre poli, offre connessioni M12 sia lato scatola che lato campo, con ingresso cavi disposto diritto sul lato scatola e ad angolo retto sul lato campo. Il tipo di contatto a innesto è femmina (presa) sul lato campo e maschio (connettore) sul lato scatola, assicurando una connessione affidabile e stabile. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

1,2 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore industriale M12 compatto affidabile per automazione industriale