Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2455200300
Cod. Produttore
2455200300
Cod. EAN
4050118470055

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD2455200300
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Connettori sagomati: sì
  • Lunghezza cavo: 3.0 m
  • Uso: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati: inclusa

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 5 poli, rivestito in poliuretano (PUR) che garantisce resistenza e flessibilità. Dotato di collegamenti elettrici M12 sia lato scatola che lato campo, con ingressi cavi disposti ad angolo retto sul lato scatola e piegati ad angolo sul lato campo. Entrambi i lati presentano contatti a innesto di tipo femmina (presa), assicurando connessioni affidabili e sicure in applicazioni elettriche. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

50 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Grigio

corrente nominale In

16 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 3m industriale resistente