Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906281000
Cod. Produttore
1906281000
Cod. EAN
4032248528813

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: connettori testati
  • Lunghezza cavo: 10,0 m
  • Tipo connettore: M23-12 poli
  • Applicazione: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati: inclusa

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico WD1906281000 è caratterizzato da un rivestimento in poliuretano (PUR), garantendo elevata resistenza e durata nel tempo. È privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza in caso di incendio. Il prodotto dispone di 12 poli, con connettori maschio sia lato scatola che lato campo. La disposizione dell'ingresso cavi è di tipo diritto sul lato scatola, mentre sul lato campo presenta una configurazione alternativa. Le esecuzioni dei collegamenti elettrici, sia lato scatola che lato campo, sono di tipo speciale, pensate per applicazioni specifiche. Questo cavo è ideale per impieghi elettrici che richiedono affidabilità e qualità nei materiali isolanti e nelle connessioni. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

120 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

8 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore M23 12 poli 10m per impianti industriali automazione