› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

Cavo schermato M12-8 poli 10m per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TLA020056R40
Cod. Produttore 2TLA020056R4000
Cod. EAN 7320500388556

Informazioni principali

  • Connessione: M12 femmina dritta
  • Conduttori: 8
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Guaina: PVC nero
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Schermatura: Sì
  • Serie: M12 connection
  • Certificazione: RoHS II conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Cavo M12-C103 da 10 metri con 8 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, dotato di schermatura e connettore femmina M12-8 dritto. Il cavo presenta conduttori in rame stagnato da 22 AWG con isolamento e guaina in PVC nero conforme RoHS, garantendo una resistenza elettrica di 60,25 Ω/km e isolamento di 2,5 MΩ/km a 25 °C. È progettato per una tensione nominale di 24 V DC e una tensione massima di 36 V DC, con una temperatura di esercizio fino a 80 °C. Il cavo è classificato IP67/IP69K, assicurando protezione elevata contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. I colori dei conduttori sono bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu e rosso, facilitando l’identificazione e il collegamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: M12-C103 is a shielded cable with a straight M12-8 female connector and a free end. The eight conductors have a cross section of 0.34 mm2. The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 10 meters.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

8

resistenza di contatto

60,25 MILLIOHM

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

Serie

M12 connection

Cavo schermato M12-8 poli 10m per automazione industriale