Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963200000
Cod. Produttore
1963200000
Cod. EAN
4032248651689

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Tipo connettore: RJ45
  • Applicazione: equipaggiamento personalizzato
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato, progettato per garantire una connessione affidabile in applicazioni di rete industriale. Adatto per cavi circolari e trefoli, utilizza un morsetto tagliente per un collegamento sicuro senza necessità di utensili speciali. Supporta categoria 6A, assicurando elevate prestazioni di trasmissione dati e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Ideale per installazioni di rete Ethernet industriale, questo connettore combina robustezza e facilità di montaggio per ambienti esigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Nero

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 industriale schermato per reti Ethernet