› Cavi › Cavi Industria › Cavi Bus per industria

Cavo Scher.22Awg Rs485 Mt.152

Cod. Rexel BD3105A.00152
Cod. Produttore 3105A.00152

Informazioni principali

  • Sezione: 22 AWG
  • Lunghezza: 152 metri
  • Tipo: cavo schermato
  • Applicazione: RS485
  • Protezione: schermatura EMI
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: BD3105A
  • Uso: industriale/commerciale

Descrizione del prodotto

Il cavo schermato BD3105A.00152 è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e sicura, ideale per applicazioni RS485. Con una sezione di 22 AWG e una lunghezza di 152 metri, questo cavo è perfetto per installazioni che richiedono una connessione stabile e di alta qualità. La schermatura integrata riduce al minimo le interferenze elettromagnetiche, assicurando una comunicazione chiara e senza disturbi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è resistente e duraturo, adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in un cavo di comunicazione. Descrizione del produttore: Il cavo schermato BD3105A.00152 è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e sicura, ideale per applicazioni RS485. Con una sezione di 22 AWG e una lunghezza di 152 metri, questo cavo è perfetto per installazioni che richiedono una connessione stabile e di alta qualità. La schermatura integrata riduce al minimo le interferenze elettromagnetiche, assicurando una comunicazione chiara e senza disturbi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è resistente e duraturo, adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in un cavo di comunicazione.
Cavo Scher.22Awg Rs485 Mt.152