Prodotti /

Cod. Rexel
Y5HTC30FF
Cod. Produttore
HTC30FF
Cod. EAN
8053323900917

Informazioni di prodotto

Cavo scaldante autoregolante in fluoropolimero a 30 W/m per temperature fino a 195 gradi(classe T3)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nei cavi scaldanti autoregolanti la coppia di conduttori paralleli ? immersa in una matrice semiconduttiva, realizzata con materiali che hanno la caratteristica di variare in ogni punto la conducibilita' elettrica in funzione della temperatura. Nei tratti a temperatura inferiore, la conducibilita' della matrice aumenta, determinando un maggiore passaggio di corrente e quindi una maggiore potenza erogata in quel tratto di cavo. Nei tratti a temperatura maggiore invece, la conducibilita' della matrice diminuisce, riducendo la corrente assorbita e quindi la potenza erogata in quel tratto di cavo. La potenza erogata dal cavo si regola dunque automaticamente in base alla temperatura esterna, ottimizzando cosi' il consumo energetico, aspetto rilevante nel caso di impianti di grandi dimensioni. L'eventuale termostato provvede soltanto all'accensione ed allo spegnimento complessivo dell'impianto.

tensione nominale

230 V

colore

Giallo

larghezza

5,5 mm

schermatura

Intrecciato

altezza

12,5 mm

applicazione

Riscaldamento collaterale tubo

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

30 WATT_METRO

lunghezza

50 m

max. temperatura di mantenimento

120 °C

Screening del materiale

Rame

Screening del trattamento superficiale

Stagnato