› Cavi › Cavi Industria › Cavi Bus per industria

Cavo Rs 485 ( Vedi Itc 15S7Ygo..)

Cod. Rexel BD3106A.00305
Cod. Produttore 3106A.00305

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo RS 485
  • Applicazione: Comunicazione industriale
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Normative: Conforme sicurezza
  • Funzione: Interconnessione dispositivi
  • Serie: BD3106A

Descrizione del prodotto

Il cavo RS 485 rappresenta una soluzione ideale per applicazioni di comunicazione industriale. Progettato per garantire una trasmissione dati affidabile, questo cavo è particolarmente adatto per l'interconnessione di dispositivi in ambienti complessi. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali utilizzati ne assicurano la durata nel tempo, mentre la compatibilità con le normative di sicurezza lo rende una scelta sicura per installazioni elettriche. Grazie alla sua flessibilità, il cavo RS 485 si presta a diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Con questo cavo, è possibile ottimizzare le comunicazioni tra dispositivi, migliorando l'efficienza operativa e riducendo al minimo le interruzioni. La sua versatilità lo rende un componente fondamentale per sistemi di automazione e controllo. Descrizione del produttore: Il cavo RS 485 rappresenta una soluzione ideale per applicazioni di comunicazione industriale. Progettato per garantire una trasmissione dati affidabile, questo cavo è particolarmente adatto per l'interconnessione di dispositivi in ambienti complessi. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali utilizzati ne assicurano la durata nel tempo, mentre la compatibilità con le normative di sicurezza lo rende una scelta sicura per installazioni elettriche. Grazie alla sua flessibilità, il cavo RS 485 si presta a diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Con questo cavo, è possibile ottimizzare le comunicazioni tra dispositivi, migliorando l'efficienza operativa e riducendo al minimo le interruzioni. La sua versatilità lo rende un componente fondamentale per sistemi di automazione e controllo.
Cavo Rs 485 ( Vedi Itc 15S7Ygo..)