Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170002/1000
Cod. Produttore
2170002/1000
Cod. EAN
4044774748498

Informazioni di prodotto

Coaxial - RG-178 B/U
Descrizione del produttore: Cavo coassiale RG-178 B/U progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una bassa perdita di segnale e un’ottima schermatura contro interferenze elettromagnetiche. Il conduttore interno è realizzato con materiale specifico per migliorare la conduttività e la resistenza meccanica, rendendo il cavo ideale per applicazioni professionali in ambito elettrico ed elettronico. La struttura compatta e flessibile facilita l’installazione anche in spazi ridotti, offrendo affidabilità e durata nel tempo.

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

materiale del rivestimento

Altro

materiale del conduttore interno

Rame

diametro esterno circa

1,91 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

19,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 250 °C

Produttore

Cavo Rg-178 B/U Coaxial Coassiale