Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170001/100
Cod. Produttore
2170001/100
Cod. EAN
4044774748467

Informazioni di prodotto

Coaxial - RG-174 A/U
Descrizione del produttore: Scopri il cavo COAXIAL RG-174 A/U, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per trasmissioni di segnale affidabili e durature. La sua costruzione lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una connessione stabile e priva di interferenze. Con il suo design versatile, il cavo RG-174 A/U è la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

materiale del conduttore interno

Rame

diametro esterno circa

2,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

28 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Rg-174 A/U Coaxial Coassiale