Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4027750000
Cod. Produttore
4027750000
Cod. EAN
4008190209926

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Tipo: PF RS 45 GR
  • Applicazione: Custodia elettronica
  • Profilo: Inserimento a incastro
  • Montaggio: Su guida

Documentazione tecnica

Cavo di rete RJ45 di alta qualità con lunghezza di 2000 mm, ideale per connessioni dati affidabili e veloci. Progettato per garantire prestazioni ottimali nelle reti Ethernet, assicura stabilità e trasmissione efficiente dei segnali. Il cavo è realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Custodia per componenti elettronici con forma del profilo per l'inserimento a incastro su una guida

larghezza

45 mm

altezza

25 mm

materiale

plastica

numero RAL

7035

colore

grigio

Produttore

Cavo rete RJ45 2000mm alta qualità per connessioni dati Ethernet professionali