Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8140880000
Cod. Produttore
8140880000
Cod. EAN
4008190054007

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PF RS 45 GR 1000MM
  • Serie: RS 45
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Materiale: profilo estruso
  • Posizione: parte inferiore custodia
Scatola aperta in plastica di colore grigio RAL 7032, con superficie non trattata. Progettata per il montaggio su guida portante, offre una soluzione versatile per l’installazione di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Parte inferiore della custodia profilo estrusa

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

45 mm

profondità

15,2 mm

numero RAL

7032

adatto per montaggio a parete

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 45

Produttore

Cavo rete RJ45 1000mm alta qualità installazioni elettriche rete