Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1102200030
Cod. Produttore
1102200030
Cod. EAN
4050118005929

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale conduttore: Rame
  • Tipo cavo: Linee dati pronte
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Cavo di categoria 5 con rivestimento verde, dotato di connettori M12 su entrambe le estremità. Progettato per applicazioni Industrial Ethernet, garantisce affidabilità e prestazioni elevate nelle comunicazioni di rete industriali. Il corpo esterno dei connettori è realizzato con materiali specifici per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando durata e protezione. Questo cavo è ideale per garantire connessioni stabili e sicure in ambienti industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

M12

costruzione del cavo

1×4

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo rete Industrial Ethernet alta qualità, resistente ambienti industriali