Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCB4L0050
Cod. Produttore
XZCB4L0050
Cod. EAN
3666916070178

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Lunghezza cavo: 50 m
  • Tensione operativa: 300 V
  • Tensione isolamento: 2000 V
  • Guaina: PvR (PVC/NBR)
  • Resistenza fiamma: Classe C2
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo PVR di colore nero, lungo 50 metri, progettato per garantire elevate prestazioni nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio sicuro e stabile. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in diversi contesti, rendendolo un componente essenziale per il collegamento di sensori e dispositivi elettrici.

colore

Nero

Tipologia

Altro

materiale

Altro

Serie

Cabling components for sensors