Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCB4L0025
Cod. Produttore
XZCB4L0025
Cod. EAN
3666916070185

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0.5 mm²
  • Lunghezza: 25 m
  • Numero fili: 4
  • Tensione operativa: 300 V
  • Tensione isolamento: 2000 V
  • Materiale guaina: PvR (PVC/NBR)
  • Temperatura operativa: -35…90 °C
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'interruttore TEXZCB4L0025 è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. Con il suo design in **nero**, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore garantisce sicurezza e funzionalità ottimali. Scegli la qualità e l'affidabilità per il tuo impianto elettrico.

colore

Nero

Tipologia

Altro

materiale

Altro

Serie

Cabling components for sensors