Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCB4L0100
Cod. Produttore
XZCB4L0100
Cod. EAN
3666916070161

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tensione operativa: 300 V
  • Tensione isolamento: 2000 V
  • Materiale guaina: PvR (PVC/NBR)
  • Resistenza fiamma: Classe C2
  • Temperatura esercizio: -35…90 °C
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo di alimentazione TEXZCB4L0100 è l'accessorio perfetto per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per durare nel tempo. Il colore neutro si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, garantendo un look pulito e ordinato. Connettiti senza preoccupazioni con questo cavo di alimentazione affidabile.

colore

Nero

Tipologia

Altro

materiale

Altro

Serie

Cabling components for sensors