Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR28000001/100
Cod. Produttore
28000001/100
Cod. EAN
4044776111054

Informazioni di prodotto

HITRONIC POF SIMPLEX PE
Descrizione del produttore: HITRONIC POF SIMPLEX PE è un cavo in fibra ottica con una singola fibra, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati. La struttura semplice e affidabile è ideale per applicazioni di rete che richiedono una connessione stabile e di qualità. Questo cavo si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, offrendo una soluzione efficiente per la trasmissione ottica in ambienti elettrici.

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

1

colore del rivestimento

Nero

diametro esterno circa

2,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25 mm

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo Pof Simplex Pe Hitronic Fibra Ottica