Descrizione del prodotto
Il relè per circuito stampato della Serie 34 è un componente elettromeccanico o a stato solido ultra sottile, con larghezza di soli 5 mm, progettato per applicazioni industriali e di controllo elettrico. Disponibile con correnti nominali da 0.1 a 6 A, offre diverse configurazioni di contatti, inclusi contatti in scambio o normalmente aperti, con materiali di contatto AgNi, AgNi + Au o AgSnO2, garantendo alta affidabilità e durata elettrica fino a 60.000 cicli a carico nominale. La bobina DC sensibile assicura un basso assorbimento energetico, mentre l’isolamento rinforzato da 6 kV tra bobina e contatti garantisce sicurezza e robustezza. Questi relè sono adatti per montaggio diretto su circuito stampato o su zoccoli serie 93, con possibilità di montaggio su barra DIN 35 mm. Le caratteristiche di isolamento e protezione includono una rigidità dielettrica di 4000 V AC e una categoria di sovratensione III, rendendoli idonei a impieghi in ambienti industriali severi con temperature operative da -40 a +85 °C. La versione a stato solido (SSR) si distingue per silenziosità, elevata velocità di commutazione e isolamento tra ingresso e uscita fino a 3000 V AC, con durata elettrica superiore a un milione di cicli. Questi relè trovano impiego in automazione industriale, controllo luci, macchinari per imballaggio, etichettature, bruciatori, caldaie e applicazioni stradali, garantendo prestazioni affidabili e compatte. Descrizione del produttore: Il CAVO PLC FD09300020 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche, progettato per garantire una connessione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre prestazioni ottimali in ambienti industriali e commerciali. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando efficienza e sicurezza. Con il CAVO PLC, puoi contare su una trasmissione di segnali senza interruzioni, perfetta per le tue esigenze elettriche.