Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale In
1.5 A
materiale di rivestimento del cavo
PVC
tensione di dimensionamento
30 V
colore della guaina del cavo
nero
numero di poli
12
resistenza di contatto
100 mOhm
esecuzione della linea
a più fili
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-30 °C
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
M12
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
diritto
lunghezza del cavo
5 m
tipo di contatto a innesto, lato campo
femmina (presa)
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola
estremità libera
tipo di cavo
Serie
Barriere_di_sicurezza_XUSL
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te