Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221812/76
Cod. Produttore
221812/76
Cod. EAN
4044774573601

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX TRAY II
  • Conduttori: 12G1
  • Sezione cavo: 18 AWG
  • Numero conduttori: 12C
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Flessibilità: Fili sottili
  • Serie: TRAY II
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con 12 conduttori da 18 AWG, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il conduttore è costituito da fili sottili e flessibili, adatti a diverse applicazioni elettriche, offrendo una superficie ottimale per la conduzione della corrente. Questo cavo è progettato per assicurare prestazioni costanti e durature in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo Olflex Tray Ii 12G1 18/12C