Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15315018/100
Cod. Produttore
15315018/100
Cod. EAN
4044777258123

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300V
  • Conduttori: 6x1,5 mm²
  • Isolamento: specifico per sicurezza
  • Materiale: alta qualità conduttore
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: resistente nel tempo
  • Serie: OLFLEX TRAIN 315 C TW-P
  • Applicazioni: imprese elettriche
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX TRAIN 315 C TW-P è progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 300V. È costituito da 6 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e dotati di un isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduttività e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono flessibilità e durata, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

172 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

schermo

numero di fili

6

diametro esterno circa

8,8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

Produttore

Cavo Olflex Train 315 C Tw-p 300V 6X1,5