› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Train 301 Tw 300V 1X0,5

Cod. Rexel RR15301000/100
Cod. Produttore 15301000/100
Cod. EAN 4044777256716

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300V
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: unipolare
  • Isolamento: specifico e sicuro
  • Applicazioni: industriale e trasporto
  • Flessibilità: elevata
  • Trattamento conduttore: superficie migliorata
  • Serie: OLFLEX TRAIN 301 TW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX TRAIN 301 TW con tensione nominale di 300V e sezione conduttore di 0,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta un isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali e di trasporto. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

6 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

Cavo Olflex Train 301 Tw 300V 1X0,5