Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002628
Cod. Produttore
70002628
Cod. EAN
4044773302752

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G0,75 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Struttura: Spirale flessibile
  • Applicazione: Industriale
  • Conduttori: 3
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Uso: Segnali e alimentazione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SPIRAL 400 P con tre conduttori da 0,75 mm², progettato per garantire flessibilità e resistenza in applicazioni industriali. La struttura a spirale consente un facile avvolgimento e una gestione ottimale dello spazio, rendendolo ideale per l'uso in ambienti dinamici dove è richiesta una elevata mobilità del cavo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni di lavoro impegnative. Questo cavo è adatto per trasmissione di segnali e alimentazione in impianti elettrici e macchinari.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo Olflex Spiral 400 P 3G0,75/500