› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Servo Fd 798Cp 8X2X0,18

Cod. Rexel RR0036923/100
Cod. Produttore 0036923/100
Cod. EAN 4044776546924

Informazioni principali

  • Conduttori: 8 x 2x0,18 mm²
  • Applicazione: Servomotori
  • Materiale: Alta qualità conduttore
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Ottimale
  • Installazione: Industriale
  • Serie: SERVO FD 798CP
  • Conduzione: Stabile ed efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO FD 798CP è progettato per applicazioni elettriche di precisione, caratterizzato da una struttura composta da 8 conduttori da 2 x 0,18 mm² ciascuno. Questo cavo garantisce elevate prestazioni grazie al materiale e alla superficie del conduttore, ottimizzati per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, offre flessibilità e resistenza meccanica, facilitando l’installazione in ambienti industriali. La sua costruzione è studiata per mantenere una conduzione efficiente e stabile, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici moderni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,18 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

58,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Cavo Olflex Servo Fd 798Cp 8X2X0,18