Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027962/100
Cod. Produttore
0027962/100
Cod. EAN
4044776105886

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4G6+(2X1,5)
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Elevata
  • Resistenza: Meccanica ed elettrica
  • Trasmissione corrente: Stabile e sicura
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 caratterizzato da quattro conduttori principali di sezione 6 mm² e due conduttori aggiuntivi di sezione 1,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e meccaniche. Questo cavo è progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza, assicurando una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica. La struttura del cavo è studiata per facilitare l’installazione e garantire durata nel tempo anche in condizioni operative impegnative.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

486 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo Olflex Servo Fd 796 Cp 4G6+(2X1,5)