Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027961/100
Cod. Produttore
0027961/100
Cod. EAN
4044776105855

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G4+(2x1,5)
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Motori e azionamenti
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Durata: Lunga e resistente
  • Installazione: Facile
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: OLFLEX SERVO
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori da 4 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1,5 mm². Realizzato con materiali di alta qualità per garantire ottime prestazioni e affidabilità nelle applicazioni industriali. Ideale per il collegamento di motori e azionamenti, offre una struttura robusta e flessibile che assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Progettato per facilitare l’installazione e garantire sicurezza e efficienza nel trasporto della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

385 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo Olflex Servo Fd 796 Cp 4G4+(2X1,5)