Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037011
Cod. Produttore
0037011
Cod. EAN
4044773772104

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4G120 mm²
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Meccanica
  • Uso: Motori e servoazionamenti
  • Marcatura: Filo principale
  • Sicurezza: Affidabile
  • Serie: Olflex Servo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 9YSLCY-JB con quattro fili principali da 120 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per il collegamento di motori e servoazionamenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche di potenza. La marcatura specifica del filo principale facilita l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione.

peso

6600 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

49,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

747 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

199,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo Olflex Servo 9Yslcy-jb 4G120