Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037022
Cod. Produttore
0037022
Cod. EAN
4044773772241

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 3x35+3G6 mm²
  • Colore: nero
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: alta resistenza meccanica
  • Marcatura fili: facile identificazione
  • Uso: installazioni gravose
  • Serie: SERVO 9YSLCY-JB
  • Sicurezza: conduttori protezione
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e prestazioni. Composto da tre fili principali di sezione 35 mm² e tre conduttori di protezione da 6 mm², garantisce sicurezza e efficienza nella trasmissione di corrente. Il rivestimento nero offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendo questo cavo ideale per installazioni industriali e ambienti di lavoro gravosi. La marcatura del filo principale facilita l'identificazione e l'installazione, assicurando un utilizzo pratico e sicuro.

peso

1780 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

27,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

412,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

110 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo Olflex Servo 9Yslcy-jb 3X35+3G6 Bk