Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020110
Cod. Produttore
1020110
Cod. EAN
4044777580743

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,34 e 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 8 totali
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Automazione e controllo
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Trasmissione corrente: Efficientissima
  • Serie: OLFLEX SERVO 728 CY
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 728 CY è composto da 4 conduttori di sezione 0,34 mm² e 4 conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per garantire una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per impieghi in sistemi di automazione e controllo, offrendo resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

129 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo Olflex Servo 728 Cy (4X2X0,34+4X0,5