› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Servo 719 Cy 4G4+(3X1,0)

Cod. Rexel RR1020055
Cod. Produttore 1020055
Cod. EAN 4044777318025

Informazioni principali

  • Tipo: 4 conduttori
  • Sezioni: 4 mm² + 3x1 mm²
  • Applicazione: comando e automazione
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ambienti industriali
  • Serie: OLFLEX SERVO 719
  • Prestazioni: ottimali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con quattro conduttori di cui uno da 4 mm² e tre da 1 mm², progettato per applicazioni di comando e automazione. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e presentano una superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

402 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

222 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo Olflex Servo 719 Cy 4G4+(3X1,0)