Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1133519
Cod. Produttore
1133519
Cod. EAN
4044777956234

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2XSLCH-JB
  • Conduttori: 3x16 mm² + 3G2,5 mm²
  • Applicazione: Industriale servo
  • Resistenza: Meccanica e termica
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Trasmissione: Efficiente potenza
  • Serie: OLFLEX SERVO
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 2XSLCH-JB con tre conduttori principali da 16 mm² e tre conduttori di terra da 2,5 mm². Progettato per applicazioni industriali, garantisce elevata affidabilità e sicurezza grazie alla marcatura specifica del filo principale. Ideale per il collegamento di sistemi servo, assicura prestazioni ottimali e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. La struttura robusta e i materiali di alta qualità lo rendono adatto a installazioni in ambienti complessi, offrendo una trasmissione efficiente della potenza elettrica.

isolamento filo

Altro

peso

930 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

16 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

20,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

303 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo Olflex Servo 2Xslch-jb 3X16+3G2,5