› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Robust 215 C 7G1,5

Cod. Rexel RR0022756/50
Cod. Produttore 0022756/50
Cod. EAN 4044774587530

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Serie: ROBUST 215 C
  • Conduttore: alta qualità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: elettriche robuste
  • Trasmissione corrente: efficiente
  • Superficie conduttore: ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 215 C con 7 fili di sezione 1,5 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente e resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Cavo Olflex Robust 215 C 7G1,5