› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Robust 215 C 25G1,5

Cod. Rexel RR0022762/100
Cod. Produttore 0022762/100
Cod. EAN 4044774587745

Informazioni principali

  • Conduttori: 25 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST 215 C
  • Alta affidabilità e robustezza
  • Resistenza meccanica elevata
  • Superficie conduttore ottimizzata
  • Adatto a installazioni complesse
  • Prestazioni costanti nel tempo
  • Serie: ROBUST 215 C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 215 C con 25 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire alta affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di qualità superiore e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza, offrendo prestazioni costanti anche in ambienti complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

550 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

364 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Cavo Olflex Robust 215 C 25G1,5