› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Robust 210 7G1,5

Cod. Rexel RR0021936/100
Cod. Produttore 0021936/100
Cod. EAN 4044774584201

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Serie: Robust 210
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Robuste e affidabili
  • Trasmissione corrente: Efficiente
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Robust 210 con 7 fili di sezione 1,5 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura resistente e al materiale conduttore selezionato. Ideale per installazioni elettriche che necessitano di un prodotto durevole e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

143 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Cavo Olflex Robust 210 7G1,5