› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Robust 210 5G1,5

Cod. Rexel RR0021933
Cod. Produttore 0021933
Cod. EAN 4044773504354

Informazioni principali

  • Tipologia: 5 conduttori
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Superficie: Liscia
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Funzione: Trasmissione corrente
  • Serie: ROBUST 210
  • Durata: Resistente e duraturo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con 5 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie liscia per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per installazioni elettriche robuste, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando un’efficace trasmissione di corrente in diverse applicazioni. La struttura a 5 fili consente una gestione efficiente dei circuiti elettrici, rendendolo ideale per impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Cavo Olflex Robust 210 5G1,5