› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Robust 210 3G2,5

Cod. Rexel RR0021947/100
Cod. Produttore 0021947/100
Cod. EAN 4044774584652

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Tensione nominale: non specificata
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST 210
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza: alta affidabilità
  • Applicazione: uso robusto e sicuro
  • Serie: OLFLEX ROBUST 210

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con tre conduttori di sezione 2,5 mm², progettato per garantire alta affidabilità e durata nel tempo. Il conduttore è realizzato con materiali di qualità superiore e presenta una superficie specifica che ne migliora le prestazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nel trasporto della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Cavo Olflex Robust 210 3G2,5