Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460273/300
Cod. Produttore
00460273/300
Cod. EAN
4044774667492

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 180°C resistenza
  • Conduttori: 4 rame
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Classe conduttore: specifica
  • Protezione: controllo usura
  • Trasmissione: energia sicura
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con 4 conduttori in rame, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti ad alta temperatura. La sua struttura isolante assicura resistenza termica fino a 180 gradi Celsius e ottima flessibilità, ideale per installazioni industriali e applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il conduttore di classe specifica e la superficie trattata migliorano la conducibilità e la protezione contro l’usura, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per la trasmissione sicura di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

189 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo Olflex Heat 180 Sihf 4G4