Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046040
Cod. Produttore
0046040
Cod. EAN
4044773452631

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIHF
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 16G1,5 mm²
  • Resistenza termica: fino a 180°C
  • Flessibilità: alta
  • Protezione meccanica: elevata
  • Resistenza agenti chimici: ottima
  • Applicazioni: impianti riscaldamento
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIHF 16G1,5 è una soluzione ideale per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature e flessibilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni superiori anche in ambienti difficili. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro l'usura meccanica e l'azione di agenti chimici, rendendolo adatto per l'uso in ambito industriale e per applicazioni in cui è necessaria una resistenza termica elevata. Con un design che facilita l'installazione, il cavo è perfetto per collegamenti elettrici in impianti di riscaldamento, macchinari e apparecchiature che operano a temperature elevate. Grazie alla sua versatilità, il cavo OLFLEX HEAT 180 SIHF 16G1,5 è una scelta sicura per chi cerca affidabilità e durata nel tempo nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

478 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

16

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

243 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo Olflex Heat 180 Sihf 16G1,5