Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2510001/100
Cod. Produttore
2510001/100
Cod. EAN
4044774694504

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttore: Materiale speciale
  • Isolamento: Flessibile e resistente
  • Applicazione: Industriale alta temperatura
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Durata: Elevata in ambienti critici
  • Sezione conduttore: 1x1 mm²
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 FZLSI con conduttore in materiale speciale, progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Il cavo presenta un isolamento flessibile e resistente, ideale per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e sicurezza. La sua struttura garantisce ottime prestazioni in ambienti con condizioni termiche critiche, assicurando durata e protezione contro agenti esterni. Adatto per impianti elettrici che necessitano di un cavo robusto e performante.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

10 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

1

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo Olflex Heat 180 Fzlsi 1X1