›

Cavo OLFLEX FD 90 1X150mm² resistente fuoco per impianti sicurezza

Cod. Rexel RR0026626/100
Cod. Produttore 0026626/100
Cod. EAN 4044774629032

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 150 mm²
  • Resistenza al fuoco: FD 90
  • Numero fili: 1
  • Applicazioni: Impianti emergenza
  • Protezione termica: Alta
  • Durabilità: Elevata
  • Trasmissione corrente: Ottimale
  • Serie: OLFLEX

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico OLFLEX FD 90 con un singolo filo principale di sezione 150 mm², progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e ottime prestazioni di isolamento, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La sua costruzione robusta lo rende adatto a impianti industriali e civili dove è necessario un materiale durevole e conforme alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 90 1X150 è progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Caratterizzato da un singolo filo principale di sezione 150 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al fuoco e continuità operativa in condizioni critiche. La sua costruzione assicura una protezione efficace contro le alte temperature, rendendolo adatto a impianti elettrici di emergenza e sistemi di sicurezza. La qualità dei materiali utilizzati conferisce al cavo durabilità e prestazioni ottimali nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica anche in ambienti difficili.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

1669 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

150 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

25,1 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

188,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo OLFLEX FD 90 1X150mm² resistente fuoco per impianti sicurezza