Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026504/100
Cod. Produttore
1026504/100
Cod. EAN
4044774643366

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX FD 891
  • Conduttori: 4
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: FD 891
  • Connessione: Stabile e duratura
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con 4 conduttori di sezione 4 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con conduttori in materiale di alta qualità, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cablaggio efficiente e duraturo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

263 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo