› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Fd 855 Cp 36G1,5

Cod. Rexel RR0027659/100
Cod. Produttore 0027659/100
Cod. EAN 4044775170915

Informazioni principali

  • Conduttori: 36 x 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
  • Alta affidabilità e sicurezza
  • Resistenza meccanica elevata
  • Ottima conducibilità
  • Adatto per applicazioni industriali
  • Lunga durata operativa
  • Superficie conduttori ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con 36 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, realizzato con conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è progettato per offrire ottime prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e impianti che richiedono un elevato numero di fili. La superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la conducibilità e la durabilità nel tempo, assicurando una lunga vita operativa anche in condizioni di utilizzo intenso.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

960 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

36

diametro esterno circa

23,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

175,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

175,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Cavo Olflex Fd 855 Cp 36G1,5