› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Fd 855 Cp 2X0,5

Cod. Rexel RR0027605/100
Cod. Produttore 0027605/100
Cod. EAN 4044774632650

Informazioni principali

  • Tipo cavo: OLFLEX FD 855 CP
  • Sezione conduttori: 2x0,5 mm²
  • Conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Ottimale
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: FD 855
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 855 CP 2X0,5 è caratterizzato da due fili conduttori di alta qualità, progettati per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali selezionati e presentano una superficie specifica che ne assicura la resistenza e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e protezione efficace, offrendo un equilibrio ottimale tra flessibilità e robustezza. Le dimensioni AWG dei fili sono studiate per soddisfare standard elevati, rendendo il prodotto adatto a diversi impieghi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

50,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

50,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Cavo Olflex Fd 855 Cp 2X0,5