› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Eb Cy 12X0,75

Cod. Rexel RR0012645/300
Cod. Produttore 0012645/300
Cod. EAN 4044774541822

Informazioni principali

  • Numero conduttori: 12
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX EB
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Durata: Superficie trattata
  • Serie: EB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 12 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una buona conduttività e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la durata e la sicurezza del cavo durante l'uso. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente dell'energia elettrica con un numero consistente di fili, garantendo flessibilità e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

208 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Olflex Eb Cy 12X0,75