› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Classic Fd 810 5G0,5

Cod. Rexel RR0026103/50
Cod. Produttore 0026103/50
Cod. EAN 4044774619200

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 5
  • Tipo cavo: Olflex Classic FD 810
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Conduttore: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: Classic FD 810
  • Durata: Prestazioni costanti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic FD 810 con 5 fili di sezione 0,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, caratterizzato da una superficie specifica che ne ottimizza la conducibilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento efficiente e durevole, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Olflex Classic Fd 810 5G0,5