Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136004/100
Cod. Produttore
1136004/100
Cod. EAN
4044774570259

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115
  • Tipo conduttore: fili sottili
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Materiali: alta qualità
  • Conducibilità: ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 con 4 conduttori di sezione 0,5 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è composto da fili sottili per una maggiore flessibilità e una superficie ottimizzata che assicura una buona conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, adatto a diversi impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Olflex Classic 115 Cy 4G0,5