Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125405/100
Cod. Produttore
1125405/100
Cod. EAN
4044774565354

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Conformità: Standard elettrici
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 5 conduttori di sezione 2,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo un prodotto durevole e conforme agli standard elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

295 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

264 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Olflex Classic 110 Sy 5G2,5